ポータブルスティックSSD 1TB ピンク USB-C USB 3.2 Gen 2
PX10は軽量で薄型の外付けSSDです。わずか10.3mmの薄さとわずか33gの重量で携帯性の高いストレージソリューションです。
本製品のUSB-C to USB-C 3.2 Gen 2ケーブルは、充電とデータ転送をシームレスにでき優れたパフォーマンスを実現するケーブルです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)103.4×33×10.3
色ピンク
容量1TB
質量(g)33
保証期間3年
動作温度(℃)0-70
OS【サポート】PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降/モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降/コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)読み込みパフォーマンス:最大1050
書込速度(MB/s)最大:最大1050 MB/s
内容量1個