三興物産 よもぎ薬用スキンクリーム 100g C319

三興物産 よもぎ薬用スキンクリーム 100g C319 三興物産

【効能効果】肌荒れ、荒れ性、髭剃り後の整肌、手肌の荒れ、日やけ、雪やけ
【配合成分】よもぎ抽出エキス、尿素、甘草エキス、西洋橡の実エキス
【有効成分】グルチルリチン酸2K、尿素
【その他の成分】カワラヨモギエキス、甘草フラボノイド、マロニエエキス末、流動パラフィン、濃グリセリン、SEステアリン酸グリセリン、ステアリン酸、ベヘニルアルコール、BG、パルミチン酸イソプロピル、POE(20)ヤシ油脂肪酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、脂肪酸ジペンタエリスリチス-1、軽質流動パラフィン、ポリアクリルアミド、POE(7)ラウリルエーテル、カラメル、ジメチコン、無水エタノール、パラベン
容量/100g
重量/155g

内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03426075 C319
1,200
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする