曜日別特売

富来パン 玉子焼

富来パン 玉子焼 - hokua(北陸アルミニウム)富来パン 玉子焼 - hokua(北陸アルミニウム)富来パン 玉子焼 - hokua(北陸アルミニウム)富来パン 玉子焼 - hokua(北陸アルミニウム)富来パン 玉子焼 - hokua(北陸アルミニウム)富来パン 玉子焼 - hokua(北陸アルミニウム)

日本製軽量IHフライパン・富が来る「富来(ふく)パン」。
国産天然木のハンドルを使用した軽量IH対応フライパンシリーズの卵焼き器。
内面はジャパンクオリティのダイキン・Silkware(シルクウェア)SDを採用。
縁起物のひょうたんと松をモチーフにしたパッケージのロゴマークが目印です。
Silkwareは、厨房用品で50年の実績を持つダイキン工業のコーティングのブランドです。
耐食性、非粘着性、耐熱性、耐磨耗性など様々な機能を持つことから、幅広い厨房製品に採用されています。
各工程での厳しい品質管理を実施する事で、「ジャパンクオリティ」の品質を生み出します。

仕様直火,IH使用可材質本体:アルミニウム、内面加工、シルクウェアSD、底面ステンレス、SUS430、ハンドル:天然木寸法(mm)139×365×120質量(g)410サイズ(cm)13×18内容量1個
注意
※空焚きは絶対にしないでください。空焚きしますと、フッ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。
※食器洗浄乾燥機は使用しないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機専用洗剤、その他アルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。特にねじ等の部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。
※お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤 (漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。 フッ素樹脂塗膜をキズつけます。 スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後はよく乾燥させてください。
※こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧にお取りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425165-
3,300
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする