大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付)

大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE 大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE 大容量 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V 4.0Ah リチウム残量ケージ付) YARD FORCE
(1件のレビュー)

YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通【大容量】バッテリー (残量ケージ付)
従来の24Vリチウムバッテリーが4.0Ah大容量にパワーアップ。
大容量4.0AHで2倍長持ち。
120分急速充電可能。
残量のわかるゲージランプ付きです。
YARDFORCE製品の24Vシリーズ コードレス電動機器に対応します。
※充電器別売 (注文コード:75855387 24Vバッテリー専用充電器 型番:XH2500-1400WJにて対応)
・その他メーカーの機種への適合はありません。

適合PSE適合認証済バッテリー 適合機種CH602-JP / LEC20-JP-B / CMD30-JP / LBC13-JP / LSC18-JP / LSC30-JP / LWC02A-JP / LAC25-JP / LSC21P-JP / LSC17-JP セット内容バッテリー本体 質量(g)約800 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03424831 ALC40-JP
オープン
12,090
13,299 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途:
枝切のため
サービス業

電動高枝切チェンソーでのバッテリーに使用。付属のバッテリーよりも容量が大きく固い枝や太めの切断にはどうしても電気容量を使うため、このタイプにして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする