経口補水液 大塚製薬 OS-1 ( オーエスワン os1 os-1 ) アップル アップル風味 300ml 24本

経口補水液 大塚製薬 OS-1 ( オーエスワン os1 os-1 ) アップル アップル風味 300ml 24本 大塚製薬

名称 清涼飲料水
内容量 300ml
賞味期限 製造より12ヵ月※賞味期限が12ヵ月後のものが届くわけではございません。
保存方法 直射日光・高温を避け涼しい場所に保存して下さい。
原材料 ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース)
成分 オーエスワン100ml当たり
エネルギー 10kcal
タンパク質 0g
脂質 0g
炭水化物 2.5g
食塩相当量 0.292g
カリウム 78mg
マグネシウム 2.4mg
リン 6.2mg
ブドウ糖 1.8g
塩素 177mg

用途
許可表示 オーエスワン アップル風味は、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水 液です。軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品で す。下記の状態等を原因とした脱水症の悪化防止・回復、脱水症の回復後も下記の状態等 における水・電解質の補給、維持にご利用ください。
感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱
高齢者の経口摂取不足
過度の発汗
また、脱水を伴う熱中症にもご利用ください。
内容量1ケース
注意
※下記の1 日当たり目安量を参考に、脱水状態に合わせて適宜増減してお飲みください。
※学童~成人(高齢者を含む):500 ~ 1000 mL/ 日
※幼児:300 ~ 600 mL/ 日
※乳児:体重1 kg 当たり30 ~ 50 mL/ 日
※医師から脱水症の食事療法として指示された場合にお飲みください。
※医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、登録販売者の指導に従ってお飲みください。
※食事療法の素材として適するものであって、多く飲用することによって原疾患が治癒するもの ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03426441 65240-3
3,528
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする