LEC(レック)
キッチンペーパーホルダー(マグネット)
片手で簡単にカットできす。海外製ロールペーパーにも対応(幅280mm、直径160mmまで・紙芯の内径33mm以上)。サビにくいラバーマグネット。
用途
キッチンペーパーホルダー
材質
本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245 25 120
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※ペーパーの量が減ると片手で切りづらくなることがあります。
※トイレットペーパーにはご使用になれません。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424928
K00565
ホワイト
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
03424937
K00565
ブラック
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください