LEC(レック)
キッチンポケット(強力マグネット)
ペーパーボックスやラップを収納。引き出しやすいスリット付き。コンパクトだけどしっかり収納。3段階に調整できる仕切り付き。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シートつき)。
用途
ペーパーやラップなどの収納に
材質
本体・仕切り=ABS樹脂
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×115×150
内容量
1個
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424946
K00566
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください