LEC(レック)
キッチンツールフック 2個入(強力マグネット)
前後に動くフックで掛けやすい。吊り下げて取り付けできるので便利。前後に可動するフック。サビにくいステンレスフック。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途
キッチンの小物やツール掛け
材質
本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼線(18-8)
耐荷重(kg)
2(水平時300g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約30×20×50
取付け方法
マグネット
入数(個)
2
内容量
1個
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色するおそれがあります。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424955
K00567
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください