LEC(レック)
スパイスラック(強力マグネット)
スパイスを浮かせて収納。取り外してお手入れ簡単。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途
スパイスラック
材質
本体=ABS樹脂
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×115×75
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的にお手入れすることをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424980
K00569
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください