ゴムバンド
天然ゴム使用のゴムバンド、油類等の不純物を含まない最高級品です。
一般的なゴムバンドより小さめなゴムバンドとなります。
材質天然ゴム
幅(mm)1
厚さ(mm)1
色あめ色
折径(mm)50
入数(本)約820
内容量1箱(100g)
注意
※直射日光の当たらない場所に保管する。※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※天然ゴムを使用しております。アレルギー体質の方はまれに発疹、湿疹の恐れがありますので直接肌への使用は避けてください。
※使用時は、はね返りにご注意してください。
※鋭いエッジを持つ物にかけると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用してください。
※口に入れないでください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。