使い捨て手袋 クリーンニトリル手袋 100P WH

使い捨て手袋 クリーンニトリル手袋 100P WH MISM

薄くて柔軟性もあり圧迫感が少ないので、長時間の作業に最適です。
滑りにくい指先エンボス加工入りです。
ニトリルゴムなので耐油性・耐薬品に優れています。
衛生的に取り出せる手首からの取り出しと手のひらからまとめて取り出せる2WAYタイプです。

用途
調理加工、水産物や食肉の加工作業、園芸、美容、介護等、様々な用途に。
清潔感があるホワイトカラーのためオープンキッチン・カウンター調理やカフェレストラン、飲食店等に。
材質ニトリル 厚さ(mm)0.06 ホワイト 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性・引張強度 全長(cm)24 左右区別左右兼用 粉有無なし エンボス加工指先エンボス加工 食品衛生法適合 内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03424761 941603 S 7.7 17
1,820
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03424770 941702 M 7.9 19
1,820
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03424779 941801 L 8.3 22
1,820
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする