大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 50ml X10本

大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 50ml X10本 大鵬薬品工業

50mlが10本のセット商品となります!
【特徴】
独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(=離菌)。
塩素成分は含まれておりません。
各種試験により有効性と安全性を確認しております。
※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により効果は異なる可能性があります。
ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ・消臭
【成分】
エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料

用途
【ご使用方法】
ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ:
汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。
消臭:
対象物に直接数回スプレーしてください。
内容量1セット
注意
※【使用上の注意】
※・本品は人体・ペットに使用しないでください。
※・用途以外には使用しないでください。
※・一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。
※・汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。
※・アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。
※・狭い空間で使用する場合は、換気して使用してください。
※・塩素系製品と混ざると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。
※・故障の恐れがあるので電気機器付近でのご使用はご注意ください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。
※・直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03426249 -
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする