中山式産業 中山式 骨盤医学 メッシュベルト 3L 腰部 サポーター

中山式産業 中山式 骨盤医学 メッシュベルト 3L 腰部 サポーター 中山式産業

材質/ ナイロン、レーヨン、ポリエステル、綿
重量/ 3L:220g

用途
骨盤をしっかりと固定する3重構造のゴムがしっかりと骨盤をサポートします。
従来の生ゴムでは得られない固定力の調整機能を2重式補助ベルトで実現しました。
骨盤にフィットするウェーブカットにより骨盤を固定したまま身体の動きにも対応できます。
サイズ3L:骨盤回り115~135cm 全 長130cm
内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03426206 -
4,800
4,798
5,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする