パール金属
マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン
テフロンセレクト+マーブル加工、内面4層塗装。汚れがつきにくい外面セラミック加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
701
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×275×100
深さ(mm)
58
表面処理
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗装、外面:セラミック塗装
呼び寸法(cm)
26
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03427396
HC-454
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください