200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計

200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 - アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 - アクアシステム200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 - アクアシステム

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計
容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる
ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能
非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる
下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する

用途
液体の回収作業でお困りの方に
液体の大量移送をされる方に
工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し内容量1個
関連資料:(0.75MB)
注意
※1 仕様記載以外のその他容器でも液体の最大値の高さ設定をおこなえば使用可能です。但し、%・mm表示可能ですが、L表示不可となります。
※2 廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものに限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03432637GDE-CL
70,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする