BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック

BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]BeneS クッションタイプ 布張り ダークグレーフレーム ローバック - プラス[家具]

背筋まっすぐを「楽に保つ」をコンセプトに生まれたBeneS(ベネス)チェア クッションタイプ(布張り)。
三次元フィット形状をした背もたれと座面の立体的な曲面がしっかりと腰を支えます。
わずかに前傾している座面は上半身と太ももの角度を90度より大きくすることにより骨盤を立たせやすくなり背骨のS字カーブが保たれ、
座ると坐骨周辺が沈みこんでお尻全体を支える独自機構の「坐骨ポケット」とあわせて楽に良い姿勢を取りやすくなります。
また、ロッキング強度自動調節により小柄な女性や身体の大きな男性でも自動的に体重を感知し、理想的なロッキングの強さを実現します。

高さ(mm)899~999フレームダークグレーフレームキャスターナイロン双輪キャスター機能背座角シンクロロッキング(固定あり)、ロッキング強さ自動調節、座奥行調節、ガス圧座上下座面高さ(mm)417~517座面寸法(幅W×奥行D)(mm)492×400対応オプションBeneS専用ジャケットハンガー HG-BN DGYグリーン購入法適合背タイプローバック内容量1脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
肘掛
材質(脚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03433100KB-BN33SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4アッシュブラック固定肘アルミ脚
115,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433109KB-BN33SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ネイビー固定肘アルミ脚
115,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433118KB-BN33SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4モスグリーン固定肘アルミ脚
115,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433127KB-BN33SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4コーラルピンク固定肘アルミ脚
115,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433136KB-BN33SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ブラウン固定肘アルミ脚
115,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433145KB-BN33SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.4ベージュ固定肘アルミ脚
115,800
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433599KB-BN30SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7アッシュブラック固定肘樹脂脚
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433608KB-BN30SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7ネイビー固定肘樹脂脚
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433617KB-BN30SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7モスグリーン固定肘樹脂脚
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433626KB-BN30SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7コーラルピンク固定肘樹脂脚
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433635KB-BN30SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7ブラウン固定肘樹脂脚
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03433651KB-BN30SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付14.7ベージュ固定肘樹脂脚
102,900
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434658KD-BN33SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9アッシュブラックアジャスト肘アルミ脚
123,500
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434667KD-BN33SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9ネイビーアジャスト肘アルミ脚
123,500
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434676KD-BN33SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9モスグリーンアジャスト肘アルミ脚
123,500
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434685KD-BN33SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9コーラルピンクアジャスト肘アルミ脚
123,500
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434701KD-BN33SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9ブラウンアジャスト肘アルミ脚
123,500
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03434710KD-BN33SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.9ベージュアジャスト肘アルミ脚
123,500
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435096KC-BN33SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14アッシュブラック肘なしアルミ脚
100,400
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435105KC-BN33SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14ネイビー肘なしアルミ脚
100,400
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435121KC-BN33SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14モスグリーン肘なしアルミ脚
100,400
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435130KC-BN33SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14コーラルピンク肘なしアルミ脚
100,400
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435139KC-BN33SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14ブラウン肘なしアルミ脚
100,400
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435148KC-BN33SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上14ベージュ肘なしアルミ脚
100,400
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03435997KD-BN30SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2アッシュブラックアジャスト肘樹脂脚
110,700
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436006KD-BN30SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2ネイビーアジャスト肘樹脂脚
110,700
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436015KD-BN30SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2モスグリーンアジャスト肘樹脂脚
110,700
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436031KD-BN30SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2コーラルピンクアジャスト肘樹脂脚
110,700
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436040KD-BN30SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2ブラウンアジャスト肘樹脂脚
110,700
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436049KD-BN30SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品、肘=樹脂成型品・軟質ウレタン樹脂パッド付15.2ベージュアジャスト肘樹脂脚
110,700
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436356KC-BN30SL BK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3アッシュブラック肘なし樹脂脚
87,500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436365KC-BN30SL DB背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3ネイビー肘なし樹脂脚
87,500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436381KC-BN30SL UG背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3モスグリーン肘なし樹脂脚
87,500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436390KC-BN30SL PK背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3コーラルピンク肘なし樹脂脚
87,500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436399KC-BN30SL BR背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3ブラウン肘なし樹脂脚
87,500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03436408KC-BN30SL BE背=樹脂成型品・ウレタンフォーム・布張り、座=樹脂成型品・モールドウレタン・布張り、脚=樹脂成型品13.3ベージュ肘なし樹脂脚
87,500
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする