平野鞄
ボンディング口枠ダレスボストン(46cm)
仕様
●本体内部:ファスナーポケット、小物ポケット×2●本体背面:小物ポケット●肩当付ショルダーベルト●底鋲●底板●南京錠
材質
【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
質量(g)
1000
容量(L)
23
高さ(cm)
30
横(cm)
46
マチ(cm)
18
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440739
10454-01
クロ
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03440748
10454-02
カーキ
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください