平野鞄
ボンディング大開きファスナーボストン(48cm)
仕様
●本体内部:多用途ポケット●本体背面:小物ポケット●肩当付ショルダーベルト●底鋲●底板●南京錠
材質
【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)
質量(g)
800
容量(L)
31
高さ(cm)
28
横(cm)
48
マチ(cm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440721
10453-01
クロ
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03440730
10453-02
カーキ
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください