白化合皮ダレス型ボストン(46cm)

白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄白化合皮ダレス型ボストン(46cm) - 平野鞄
仕様●本体内部:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●底鋲●底板●ワンタッチ錠●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)1150容量(L)24高さ(cm)31横(cm)46マチ(cm)19内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344061710422-01クロ
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0344062610422-10キャメル
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする