平野鞄
白化合皮ボストン(50cm)
仕様
●片側面:ファスナーポケット●本多内部:ファスナーポケット、多用途ポケット●底鋲●底板●肩当付ショルダーベルト
材質
【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)
質量(g)
950
容量(L)
33
高さ(cm)
30
横(cm)
50
マチ(cm)
24
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03440599
10414-01
クロ
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03440608
10414-10
キャメル
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください