PAS Cheer 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】

PAS Cheer 26型 電動アシスト自転車 2025年モデル  【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ)

スマートパワーアシスト搭載。ベーシック機能を装備したシティサイクル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス チア]
初めて電動アシスト自転車を乗る方も安心 変速操作不要&自動でパワーコントロールを切替
なめらかなこぎだし。平坦な道も坂道も、道路状況に応じて自動でパワーコントロールを切り替えるスマートパワーモード搭載。 また、シングルギア採用により変速操作不要で運転に集中できる。
荷下ろし時もふらつかず安心 スタンド連動ストッパー
スタンドがけと同時にハンドルがロック(半固定)。
スタンドがけしやすい かるっこスタンド
耳付きスタンドで足をかけやすく、てこの原理でラクラクスタンドがけ。
お買い物に便利 大容量軽量角型バスケット
たくさんの荷物もしっかり収納できる、樹脂製大容量バスケット(約22リットル)を装備。
お子さまとのお出かけにも チャイルドシート装着OK
リヤチャイルドシート(別売)が装着可能なクラス27リヤキャリヤを装備。
液晶5ファンクションメーター
時計機能付き、表示が大きくわかりやすい液晶5ファンクションメーター。
砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
1灯ホワイトLEDバッテリーランプ。バッテリーランプだから点灯時に重たくならず、球切れの心配もなし。ライト遮光部のサイドカット配光によりサイドからも見られやすい、スタイリッシュな砲弾型バッテリーランプです。
2ピボットFブレーキ
軽い操作で、雨の日も確かな効き目のフロントブレーキです。
ガード付きソフトサドル
ガードが付いているのでスタンドがけの時に手を添えやすくなっています。
軽量アルミフレーム
26型は25.5kg、24型は25.0kgで、取り回しにも配慮した車体設計。
低床U型フレーム
ワイヤー内蔵で見た目すっきり。またぎやすく乗りやすい、低床U型フレームです。
8.9Ahバッテリー
近くの移動に十分な8.9Ahバッテリー採用!充電もスピーディ。
1キー2ロック
1つの鍵で車輪とバッテリーの2箇所を各々ロックできます。カギには盗難抑止力に優れたディンプルキーを採用。

用途お買物、通勤通学、お仕事等 性能補助速度範囲(変速機「3」):比例補助 0km/h以上10km/h未満 逓減補助 10km/h以上24km/h未満、一充電走行距離:強モード 37km スマートパワーモード 41km オートエコモードプラス 60km 全長(mm)1885 全幅(mm)580 制御方式踏力比例制御方式 機能盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式 電動機(W)形式:ブラシレスDCモーター/定格出力:240 変速機無し 照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.9 バッテリー電圧(V)25.5 タイヤサイズ26×1 1/2WO(幅約3.9cm) 充電時間(時間)約2.5時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)145以上 充電方式スイッチング・レギュレータ式 サドルの高さ(mm)745~890 軸間距離(mm)1185 総質量(kg)25.5 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、
配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03441256 PA26CH(MY25) スモークイエロー(ツヤ消し色)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03441265 PA26CH(MY25) ノーブルネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03441281 PA26CH(MY25) マットブラック2(ツヤ消し色)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03441290 PA26CH(MY25) マットピュアシルバー(ツヤ消し色)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする