固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm

固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら) 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。

質量(g)620 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法E(mm)45 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 寸法J(mm)15 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03442139 KK60-1
11,000
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする