ガンメタパッドアイ

ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら) ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら) ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレス ガンメタ 質量(g)15 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法W(mm)14 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:3.5×25●付属皿木ネジ:3.5×25 H(mm)19.5 h(mm)12.5 内容量1個
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
※付属の(+)皿木ネジの色ブラックになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03442209 PD-5GM
1,540
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする