ハイビジョン液晶テレビ 24V型

ハイビジョン液晶テレビ 24V型 アイリスオーヤマ

【24インチ】【Wチューナー】
ありのままの色彩美。
見たままの、自然な色合いを再現したハイビジョン液晶TVです。
アイリスオーヤマ独自のチューニングにより、豊かで繊細な色彩をありのままに再現。
自然な色だから、目にもやさしい
VAパネル採用で明暗のコントラストを忠実に再現。微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。
地上波・BS・CS対応。選べる番組の幅が広がります。
豊富な接続端子で外付けHDDやレコーダー、ゲーム機などさまざまな機器を接続して使えます。

入出力端子
アンテナ端子:地上デジタル×1、BS・110度CSデジタル×1
AV入力:3.5mm4極ミニジャック(映像、左音声、右音声)
HDMI端子:HDMI入力×2(ARC対応:HDMI 2)
HDMI対応入力解像度:480i、480p、720/60p、1080/60i、1080/24P、1080/30P、1080/60P
音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル音声出力×1
LAN:LANポート(RJ45)×1(※データ放送用)
USB(録画専用):USB2.0端子×2
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用) ブラック 質量(g)2600 定格消費電力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)549×131×367 電源電圧(V)AC100 スピーカー2チャンネル、3W+3W 画面サイズ24型 画質ハイビジョン 画素数1366×768 発売年2022年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03446269 24WB10PB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03446269 24WB10PB 14143590 LT-24WSX-F1 LT-24WSX-F1 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 14143590 2K液晶テレビ アイリスオーヤマ 1台 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする