曜日別特売

蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>

蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん> - タイガー魔法瓶
(1件のレビュー)

電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。
電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。
たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。
お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。
スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。

アーバンブラック仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック消費電力(W)700内容量1台
注意
※〈電動給湯の場合〉操作キーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
※〈エアー給湯の場合〉押し板ストッパーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口からお湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
年間消費電力量(kWh/年)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03447486PIS-G220 KE2.22200.621.9×28.3×28.32.8
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
03447495PIS-G300 KE32560.7121.9×28.3×32.33
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03447495
2025-12-19
用途: 会議
教育・研究機関

お湯を沸かした後、コンセントを抜き、そのままエアーポットとして利用できます。エアポットに詰め替える手間もなく、コンセントがない場所でも使えて、とても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする