エルゴ ワイヤレストラックボール

エルゴ ワイヤレストラックボール ロジクール

10年振りのアップデートとなるトラックボールマウス最新モデル
新たに傾斜角度が付いたスクロールホイールで指をより自然で快適な位置にホールド/幅広い手の大きさにフィット
更になめらかで精確になったボールコントロール/2000DPIの精度でトラッキング
接続はロジクール独自のUnifyingUSB・Bluetoothに対応/最大10mの接続範囲
(USBポート):Windows 7以降、macOS 10.13以降 (Bluetooth):Windows 8以降、macOS 10.13 以降、iPad OS 13.4以降に対応
使用電池:単三形乾電池x1本
操作距離:約10m
センサー方式:オプティカル、解像度:2000dpi、総ボタン数:5
保証期間:2年間

仕様●読み取り方式:オプティカル (光学式)●接続タイプ:無線,Bluetooth●本体サイズ(W):100mm●分解能(解像度):2000dpi●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(D):48mm●同梱品:製品本体logi bolt USBレシーバー単三形乾電池x1クイックスタートガイド、保証書、保証規定 本体質量(g)145 対応OSWindows 10,11 以降,macOS 10.15 以降,iPadOS 14 以降,Linux,Chrome OS インターフェースUSB ボタン数5 色(本体)オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03452955 M575OW
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする