AX1800 デュアルアンテナ搭載ハイパワーUSB Wi-Fi子機
高速WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps :2.4GHz)の高速接続を提供します。† デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。 ハイゲインアンテナ×2:ルーターから離れた場所でも途切れない接続をサポートします。 MU-MIMO:他のデバイスがルーターと接続していても、快適なダウンロード・アップロード速度を維持できます。△ OFDMA:混雑したネットワーク環境でも、遅延を軽減しながらスムーズなWeb会議やオンラインゲームが行えます。△ USB 3.0対応:USB 2.0と比べて10倍の速度を持つUSB 3.0に対応しています。 高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータを安全に守ります。△
仕様●本体サイズ(W):84mm●その他環境及び安全規格:CE、FCC●本体サイズ(H):20mm●本体サイズ(D):157mm●J-Moss:対応
付属品クイック インストール ガイド、USB 3.0 ケーブル(1m)
本体質量(g)80
対応OSWindows 11/10
インターフェースUSB3.0
通信速度AX1800
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台