曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/120Hz対応ゲーミングモニター!/「無輝点保証」

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/120Hz対応ゲーミングモニター!/「無輝点保証」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:350cd/m2/応答速度:1.9ms/最大消費電力:36W/
フルHD&120Hz対応の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。三辺フレームレスで広視野角なHFSパネルを採用。オーバードライブ機能により1.9ms[GTG]の高速応答や約0.03フレームの低遅延での動作を実現。さらに、安心の無輝点保証付き。
120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
動作確認済みなので、安心してゲームをお楽しみいただけます。
「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454547EX-GD271SH
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする