ツールボックス Technik L

ツールボックス Technik L QBRICK

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。

用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.08 サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03449796 5901238256540
20,400
17,980
19,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする