ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/1年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/1年保証 JAPANNEXT

23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 Fast IPS液晶パネルを採用。GTG 1ms(OD時)、MPRT 1msの高速応答速度と144Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。高輝度280cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。さらにHDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。昇降式スタンドを採用、130mmの範囲で高さ調節が可能です。左右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI 2.0 (144Hz) ×2、DisplayPort 1.4 (144Hz) ×2を装備。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。スピーカーは内蔵していません(オーディオ出力端子を装備)。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり+「±45°」●本体サイズ(H×W×D):高横画面490-360縦画面600-550mmx幅横:540縦:320mmx奥行190mm●上下角度調整(チルト)機能:あり+「-5°+20°」●縦回転(ピボット)機能:あり+「±90°」●パネル方式:Fast IPS●高さ調整:あり+「130mm」●応答速度(G to G):1ms●リフレッシュレート:144Hz●標準消費電力:最大36W 通常16W 省エネ11W スタンバイ0.5W サイズ23.8型 ピッチ約0.274mm 電源100-240V 12V/3A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約4.7 入力信号デジタル 最大消費電力(W)36 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源ケーブル、DPケーブル 入力端子DP×2、HDMI×2 スピーカーなし 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)280 USBNO 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03451458 JN-238Gi144FHDR-HSP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03451458 JN-238Gi144FHDR-HSP 09238970 JN-IPS238G200F-HSP JN-IPS238G200F-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 09238970 ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする