ThinkBook 16 Gen 6 (16.0型ワイド/i5-13420H/16GB/256GB/Win11Pro)
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 16.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●バッテリ:4セルリチウムイオンポリマーバッテリー●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):17.5x356x253.5 mm●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 25.42kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:5120x3200ドット●メモリカードスロット:あり、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし
付属品電源コード、100W USB Type-C スリム ACアダプター、マニュアル類
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W
本体質量(g)1940
最大消費電力(W)100
解像度1920×1200
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(法人向け)
内容量1台