ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Home/Officeなし)
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
仕様●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-5600●その他ソフト:なし●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125H●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 home●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 home●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra 5 125H●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:あり●メインメモリ(最大):96GB●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:後日掲載●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):130 x 120 x 58 mm●外部ディスプレイ出力:あり●VCCI:対応
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
本体質量(kg)約0.9
最大消費電力(W)120
スピーカーなし
キーボードあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANあり
無線LANあり
オフィスソフトなし
内容量1台