LIFEBOOK A5513/NX (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win10 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD)
仕様●CPU詳細:インテル Corei3-1215Uプロセッサー●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●インストールOS詳細:Windows 10 Pro (64bit)(Windows 11 Pro からのダウングレード)●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●最大消費電力(備考):約74W●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:12区分 23.8kWh/年 (AA)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第12世代●標準消費電力:約5.0W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth V5.1準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 10 Pro(64bit)用リカバリディスク、Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●注意事項:windows10のバージョンは「Windows 10 2022 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、Windows 10 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
最大消費電力(W)74
解像度HD(1366×768ドット)、1677万色
スピーカーステレオスピーカー内蔵
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトなし
内容量1台