法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX2 (Qualcomm SM4350/4GB/eMMC・64GB/Android 13/6.1型/SIMスロット:あり)
高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。
信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート
防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応
MIL-STD-810H準拠
4500mAhの大容量バッテリー
グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能
生体認証として顔認証採用
耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア
Android Enterprise Recommendedに対応
通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。
京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
仕様●ディスプレイ詳細:6.1inch FHD+、TFT●WWAN:なし●センサ:加速度、地磁気、照度●ストレージタイプ:eMMC●本体サイズ(W):72mm●外部ディスプレイ解像度:-●防水/防塵:防水あり(IPX5/IPX8)、防塵あり(IP6X)●ストレージ容量:64GB●ハードウェアキーボード:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●WiMAX:なし●その他無線データ転送:なし●駆動時間:連続通話時間約2470分/連続待受け時間約680時間(※接続先のネットワーク環境に依存します。)●メモリカードスロット:あり microSDXC(1TB)●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応 10点●外部ディスプレイ出力:なし●タッチパネル:対応 静電容量方式●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(インカメラ):800万画素●バッテリ容量:4500mAh●インストールOS詳細:Android 13●本体サイズ(D):9mm●本体サイズ(H):156mm●CPU詳細:SM4350●ディスプレイサイズ:6.1型●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●その他インターフェース:なし
付属品ACアダプタ/クリックスタート/お願いとご注意
電源リチウムイオンバッテリ、ACアダプタ(AC100-240V)、USB-Type-C
本体質量(g)168
解像度1920×1080
スピーカーフロントステレオスピーカー
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth 5.1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/r
セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)
USBType-C×1
オフィスソフトなし
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


