電気ストーブ グレー

電気ストーブ グレー コイズミ

冬場の乾燥対策にスチーム機能タンク容量約360ml、ワット数3段階切換え、遠赤加工石英管ヒーター、組み立て不要、箱から出してすぐ使える、二重安全転倒スイッチ

仕様●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●暖房方式:電気●本体サイズ(H×W×D):約400×350×190mm●各種機能:電力切換スイッチ:320W/640W/960W・スチーム機能・コード長:約1.6m 定格消費電力(W)995 本体質量(kg)約3 安全装置二重安全転倒スイッチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03451598 KEH0940H
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする