<ファミラ>充電式湯たんぽ ふわモコうさちゃん

<ファミラ>充電式湯たんぽ ふわモコうさちゃん ファミリー・ライフ <ファミラ>充電式湯たんぽ ふわモコうさちゃん ファミリー・ライフ <ファミラ>充電式湯たんぽ ふわモコうさちゃん ファミリー・ライフ <ファミラ>充電式湯たんぽ ふわモコうさちゃん ファミリー・ライフ

コードレスでどこでも使える充電式湯たんぽ。
まるでうさぎの毛並みのようなふわモコの肌触りのカバーはずっと触っていたくなる心地良さ。両手がすっぽり入るポケット仕様で指先までポッカポカ!
お腹に当てたり、足元に置いたり、使い方いろいろ。
約12分の充電で約6~7時間温かさが持続。
布団の中が朝まであったか!
お湯や火は不使用、手軽で安全

付属品充電アダプター、専用カバー 材質本体:PVC・ABS・ポリエステル、充電アダプター:ポリカーボネート・ABS、内液:水、本体カバー:ポリエステル100% 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)420 充電時間約8~12分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)22×30×8 電源コード(cm)80 保温時間(h)6~7
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03450496 0434120 1個 (約)1.5 グレー
オープン
4,528
4,981 (税込)
5日以内出荷

返品不可
03450505 0434110 1個 (約)1.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03450521 04341 1セット(2色) 1個:(約)1.5 ブラウン+グレー(2色組)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする