アズワン アズワンの 作業工具 アズワンの 土木建築関連 アズワンの 鏝(コテ) タフバケツ グリーン タフバケツ グリーン 注文コード 03508989 注文コード 03508998 左官、工業用バケツ。工事現場などのハードな使用にも耐えられる強度です。 仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ320×254●内容量(L):13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 40150101GRSEI 40150102GRSEI アズワン品番 選択解除 67-7312-6667-7312-67 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03508989 40150102GRSEI 67-7312-66 ¥3,230 ¥3,198 ¥3,198 ¥3,518 (税込) 5日以内出荷返品不可 03508998 40150101GRSEI 67-7312-67 ¥5,370 ¥5,316 ¥5,316 ¥5,848 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロングソケット FSC藤原産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ しなるヘラコテ0.5 柳刃 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ パイプリーマー エスコ 税込¥4,257 ¥3,870 バスケットへ スコップ用補助ハンドル ezハンドル 関西洋鋸 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 衝撃吸収スリムビット (高硬度) エスコ 税込¥1,617 ¥1,470 バスケットへ F型パワークランプ 深型 モノタロウ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 玉掛け用安全棒 DOGYU 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ビットラチェットハンドル エスコ 税込¥11,660 ¥10,600 バスケットへ 玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ 面引鏝 カネシカ 税込¥2,528 ¥2,298 玉掛け用安全棒 SBLT-2000W 土牛 税込¥19,448 ¥17,680 バスケットへ しなるヘラコテ0.7 目地用 緑長(ミドリカネチョウ) 税込¥978~ ¥889~ 補助ハンドル付きショベル ezシャベル 関西洋鋸 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコ 税込¥974 ¥885 バスケットへ カッターポキットコンパクトプロ 井上工具 税込¥3,058 ¥2,780 バスケットへ 角鏝 アローライン工業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ オールステン 左官手鍬 赤長(アカカネチョウ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 替バッテリー エスコ 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)目地鏝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品