アズワン アズワンの 梱包用品 アズワンの ロープ、ヒモ アズワンの ビニロンロープ ボビン 146 80075600シリーズ ボビン 146 80075600シリーズ 注文コード 03509585 注文コード 03509601 外径146mmのシンプルなボビン 仕様●材質:ABS●外寸(mm):146×340 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 80075600CLNA 80075600RECGF アズワン品番 選択解除 67-7314-4867-7314-49 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03509585 80075600RECGF 67-7314-48 ¥2,070 ¥2,049 ¥2,049 ¥2,254 (税込) 5日以内出荷返品不可 03509601 80075600CLNA 67-7314-49 ¥2,070 ¥2,049 ¥2,049 ¥2,254 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロープ、ヒモ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビニロン金剛打ロープ 300m 高木綱業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ クレモナ金剛打(白) 伊藤製鋼 税込¥18,678~ ¥16,980~ クレモナ金剛打(黒) 伊藤製鋼 税込¥26,378~ ¥23,980~ ビニロンSロープ 丸三産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ クレモナロープ巻物 9Φ×200m ユタカメイク 税込¥51,678~ ¥46,980~ ビニロンロープ 八ツ矢工業 税込¥5,168~ ¥4,698~ ボビン巻ビニロン三打 八ツ矢工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ヘッダー付ビニロンロープ 八ツ矢工業 税込¥461~ ¥419~ ボビン巻ビニロン金剛打 八ツ矢工業 税込¥7,258~ ¥6,598~ ビニロン金剛打ロープ 八ツ矢工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ PPテープ 宮島化学工業 税込¥230~ ¥209~ (4) スカイロープ 宮島化学工業 税込¥1,099~ ¥999~ (1) スカイコード 宮島化学工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) PPロープ 宮島化学工業 税込¥417~ ¥379~ PPコード 宮島化学工業 税込¥6,818~ ¥6,198~ MSテープ 宮島化学工業 税込¥7,588~ ¥6,898~ ベクトロンロープ 宮島化学工業 税込¥6,598~ ¥5,998~ 柿縄 宮島化学工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ PPソフトロープ 宮島化学工業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ PP製芯ロープ 宮島化学工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ロープ、ヒモビニロンロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります PPひも PEひも・平テープ 紙ひも 麻ひも アクリルひも 自動結束機用紐 ナイロンテグス・タコ糸 PPロープ PEロープ 綿ロープ ビニロンロープ ナイロンロープ PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ ポリエステルロープ 麻ロープ ネット補修用 難燃性ロープ 端末具 綿ひも シェアする マイページ 最近見た商品