投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 55W SU-60シリーズ

投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 55W SU-60シリーズ エスエヌディ

強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた2つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。2種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で65%以上削減)です。

仕様●発振:28kHz●高周波出力:55W●定格:AC100V 50-60Hz●電源容量:0.2kVA●タイマー:最大60分(1分刻みで設定可能)●本体寸法(約):W155×D260×H140mm ※本体寸法には突起部を含みません。●振動ユニット寸法(約):W74×D74×H90mm ※振動ユニット寸法には突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●本体質量(約):発振機/2kg、振動ユニット/2kg●振動ユニット使用環境温度:常温~60℃●材質:発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。●付属品:専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター アズワン品番67-7319-15 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03510346 SU-60A
300,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする