アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの 各種パレット アズワンの パレット TLコンパレッター 375シリーズ TLコンパレッター 375シリーズ 注文コード 03513591 両長辺半開可能、両長辺ロック可能、全辺折りたたみ可能 仕様●サイズ:W840×D1030×H988mm●材質:特殊超強化PP●Φ150×2輪固定●2輪自在ストッパー付き●ゴムキャスター アズワン品番67-7376-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 375-163 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03513591 375-163 ¥188,600 ¥186,714 ¥186,714 ¥205,385 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 各種パレット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンパレット 連結タイプ 1台入 エコグリーン 伸晃 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アルミパレット ワコーパレット 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ エコポリブレンド アキュムレーションセンター ジャストライト 税込¥43,978~ ¥39,980~ パレットLX-106120D4-2 サンコー(三甲) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ パレットD4-1114-4 サンコー(三甲) 税込¥25,278~ ¥22,980~ パレットD4-1013-2 サンコー(三甲) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ パレットD2-095105 サンコー(三甲) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ パレットD4-1114-3 サンコー(三甲) 税込¥29,678 ¥26,980 パレットGT-1111D4-6(突起付) サンコー(三甲) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ パレットD4-097110 サンコー(三甲) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ パレットLX-106120R4-2 サンコー(三甲) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 吊れるメッシュカーゴ用 防雨カバー 大洋製器工業 税込¥26,378~ ¥23,980~ 大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 大洋製器工業 税込¥101,178~ ¥91,980~ 吊れるメッシュカーゴ用 キャスター 大洋製器工業 税込¥8,028~ ¥7,298~ 吊れるメッシュカーゴ用 着脱式蓋 大洋製器工業 税込¥7,038~ ¥6,398~ #4000 UVシートパレットカバー シルバー 1セット10枚入 グリーンクロス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ #4000 UVシートパレットカバー シルバー 1枚 グリーンクロス 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 透明パレットカバー HIDAX 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ メッシュパレット フジテックス 税込¥23,078~ ¥20,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品各種パレットパレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります パレット メッシュパレット パレットカバー・アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品