アズワン アズワンの 物流用品 アズワンの 仮設機材 アズワンの 単管ジョイント 単管バリケードU型 386シリーズ 単管バリケードU型 386シリーズ 注文コード 03516041 取付は単管バリケードの脚を差し込み蝶ネジで締めるだけ。ストッパー付きの為、安全です。 仕様●サイズ:W105×D60×H175mm●材質:鉄キャスター/樹脂 アズワン品番67-7381-06 内容量1組(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 386-070 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03516041 386-070 ¥11,700 ¥11,583 ¥11,583 ¥12,741 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物流用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TサポートクランプΦ60.5×Φ48.6 タカミヤ 税込¥813~ ¥739~ (1) 単管パイプ 三星商事 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 六役チャックⅠ型 津軽工業 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 三星商事 単管パイプ 三星商事 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 単管パイプ 三星商事 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 25.4クランプ 自在型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 税込¥1,044~ ¥949~ Smarryアシスト台車網カゴ仕様(300kg台車)100W 両備テクノモビリティー 税込¥615,780 ¥559,800 バスケットへ ワーテックカッター受 サカエ 税込¥32,978~ ¥29,980~ ワーテックロールバーセット サカエ 税込¥35,178~ ¥31,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥32,978~ ¥29,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H740/3段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥38,478~ ¥34,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥38,478~ ¥34,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥32,978~ ¥29,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H740/3段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥40,678~ ¥36,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/サイレントエラストマー車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥39,578~ ¥35,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥36,278~ ¥32,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥41,778~ ¥37,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段/キャスターバンパー付) サカエ 税込¥41,778~ ¥37,980~ CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H645/2段/振動吸収キャスター付) サカエ 税込¥131,780~ ¥119,800~ CSパールワゴン(中量タイプ/帯電防止ウレタン車/H785/3段/振動吸収キャスター付) サカエ 税込¥142,780 ¥129,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品仮設機材単管ジョイント 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります 単管クランプ 単管パイプ 固定ベース 単管ジョイント 足場板 シェアする マイページ 最近見た商品