KYプラガードA型 386シリーズ
単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
仕様●材質:超高分子ポリエチレン樹脂
アズワン品番67-7381-10
内容量1個
単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです