アルタンシート 388シリーズ
鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。
仕様●材質:ポリエチレン(表面:アルミ)
アズワン品番67-7382-15
内容量1個
USBケーブル の新着商品


鉄管探知器により地表から埋設物の位置をキャッチできるシートです。シートの中央部に探知用アルミ箔を使用しています。アルミ箔はポリエチレンによる特殊ラミネートにより保護されているので寿命は半永久的です。