LAViNO airify 287シリーズ

LAViNO airify 287シリーズ - アイビビッド

4重カルテット除菌(加熱除菌・UVC除菌・銀イオン素材・HEPAフィルター)、UV-C安全証明取得済、お手入れ簡単・フィルター掃除必要なし、39℃の中温蒸気で安心、45dBの静音設計、上部からラクラク吸水、4.5Lの大容量タンク(丸洗い可)、選べるデュアルモード/4段階加湿(自動加湿モード付)、リモコンでの遠隔操作可能

仕様●サイズ:H483.5×W171×201.5mm●材質:ABS樹脂●タンク容量:4.5L●加湿量:最大350mL/1時間●箱サイズ:H515×W215×D215mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03521458287-bk67-7420-51
15,000
取扱い終了
返品不可
03521467287-wh67-7420-50
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする