<ARCHISS>Quattro TKL 日本語配列 91キー メカニカル テンキーレス キーボード AS-KBQ91シリーズ

<ARCHISS>Quattro TKL 日本語配列 91キー メカニカル テンキーレス キーボード AS-KBQ91シリーズ アーキサイト

静電容量式ポインティングスティックを搭載。スティックを指で操作した際の、微小な荷重変化を2次元センサで検出、スティックキャップは交換可能。材質には膨潤に強いエラストマー樹脂を採用。撫でるような操作に最適な”凸型”、フィット感を重視した”凹型” 2つの形状を用意。破損に備え、スペアキャップも付属、マウス操作に必要なボタンはキーボードのスイッチに割り当て。左右マウスボタンは、スペースキー両側のキーに割り当てており、ホームポジションに手をおいた際、親指で操作可能。センターマウスボタン機能は、Fn+左Shiftキーに割り当てられており、これにより、3ボタンマウスと同等の操作可能、垂直スクロールは、Fnキーを押しながら、ポインティングスティックを動かすことで操作可能。Fnキー位置がスティックから遠く操作しづらい場合を想定し、背面DIPスイッチ4番を使い、1キー分近づける事が可能、キー印字は、昇華印刷を採用。インクをキーキャップに浸透させる為、他の印刷方式に比べ、文字の薄れがなく、耐摩耗性に非常に優れた印刷、キーキャップの材質には、耐摩耗性・電気特性に優れたPBT樹脂を採用。指が触れるキー天面には、細かい梨地表面加工。1.5mmの肉厚キーキャップでしっかりとした打鍵感を堪能。一般的なキーキャップに比べ、背が低めのロープロファイル形状、背面に搭載したDIPスイッチで、ソフトフェアを使わずに所定のキーの配置入替が可能、初期設定では最大で6キーまでの同時押しが可能ですが、所定のキー操作により、複数キー同時押しが可能な”Nキーロールオーバー”モードへ切り替え可能、メインコントローラーには、ARM Cortex-M0(32bit)プロセッサ搭載。パワフルなマイクロコントローラーで様々な機能に対応。USB経由で、PCからのファームウェアアップデートにも対応、CHERRY MXスイッチ採用

内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03525089 AS-KBQ91/CGBA 67-7440-92
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03525098 AS-KBQ91/TGBA 67-7440-93
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
03525107 AS-KBQ91/SRGBA 67-7440-95
22,300
 
 
取扱い終了

返品不可
03525116 AS-KBQ91/LRGBA 67-7440-94
21,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする