HKW タイプライター風メカニカルキーボード 青軸 USB有線 日本語キーボード WE-TYPKBJISシリーズ

HKW タイプライター風メカニカルキーボード 青軸 USB有線 日本語キーボード WE-TYPKBJISシリーズ FSC

タイプライター風キーボード

仕様●商品詳細:【JIS配列キーボード】:日本人の手に一番馴染むJIS配列の日本語キーボードです。【LEDライト付き】:遊び心があるLEDライトが備わっており、様々なバリエーションのイルミネーションを演出できます。爽やかなタッチ】:タイプライター風に作られているので、爽やかなタッチ感覚とタッチ音が楽しめます。【美しいキーボード】:置いているだけでインテリアになる美しいキーボードです。【消えにくい印字】:印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。●製品タイプ:キーボード●仕様:タイプライター風キーボード シルバー●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●VCCI:対象外●PCリサイクル:適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P0002●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7553-49 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03532186 WE-TYPKBJIS-SV
14,370
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする