インナーイヤー型ヘッドホン HP-Fシリーズ

インナーイヤー型ヘッドホン HP-Fシリーズ JVC(ビクター)

インナーイヤー型ヘッドホンパワフル重低音、BASSブーストイヤーピース手元で音量調節ができるスライドボリューム付 コード長3.5m、ステレオ/モノラル切換スイッチ付。

仕様●製品タイプ:ヘッドフォン●仕様:インナーイヤー型ヘッドホンパワフル重低音、BASSブーストイヤーピース手元で音量調節ができるスライドボリューム付、コード長3.5m、ステレオ/モノラル切換スイッチ付●コード番号:JV103ML●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7660-86 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03538678 HP-F207L-B
1,740
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする