海外用変圧器220-240V/70VA

海外用変圧器220-240V/70VA カシムラ

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。

仕様●製品タイプ:その他電源用品●入力電圧:AC220-240V●周波数:50Hz/60Hz●出力電圧:AC100V●定格容量:AC240V地域:70W●温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ●本体電源プラグ:Cプラグ●出力コンセント:Aタイプ●コード長:約95cm●本体サイズ/重量:53W x 82H x 54D(mm) / 400g●コード番号:K1M00RT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7665-08 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03539360 WT-52E
3,680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする