ThinkStation Mini DisplayPort - 4X90Qシリーズ
仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●環境自己主張マーク:なし●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L0114N1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7685-04
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。