アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ SE-E02シリーズ

アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ SE-E02シリーズ Newseed

頑丈なアルミ製でしっかりと固定

仕様●製品タイプ:その他アクセサリ機器・用品●材質:アルミ、スチール、シリコン●サイズ:192x92x30mm●重量:312g●付属品:ネジx3(予備1コ)/ 六角レンチx1 / 取扱説明書●保証期間:初期不良のみ●コード番号:N4W0005●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7768-69 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03550465 SE-E02B3601-BK
2,770
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする